※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材フィッティング
PTFE Wフェルール 4Φ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07104195
品番
NR1112-003
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
Wフィッティング用の交換パーツです。
材質
PTFE/CTFE、CTFE
用途
送液用(交換パーツ)
トラスコ品番
735-0953
形状
フェルール
質量(g)
5
タイプ
Wフェルール
適合チューブ外径(Φmm)
4