曜日別特売
NR0014-003 PTFE ダイアフラムバルブ 10Φ フロンケミカル 07104396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE ダイアフラムバルブ 10Φ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード07104396品番NR0014-003
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
バルブ種類ダイアフラムバルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4457形状ストレート質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)5寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-70適合管外径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする