※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE ハーフオスジョイントT-2型 8Φ×R1/4

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07104834 品番NR0065-002
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

側面/オネジ×1、チューブジョイント×1、上部/チューブジョイント×1です。

材質PFA/PTFE 用途送液用 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-6069 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)8 接続ねじR1/4 アズワン品番61-3529-61 ねじサイズR1/4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする