アーマチュアベアリングプラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合範囲ベアリング:外径Φ19〜35、内径Φ7以上 注文コード07104851 品番ABU-1935
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は適合範囲など2種類から選べます 他の種類を見る
適合範囲ベアリング:外径Φ19〜35、内径Φ7以上 適合冷却ファン内蔵タイプの発電機、オルタネータ、リダクションタイプのスタータモータや電動工具、家電用クリーナーなどのアーマチュアベアリングの取外し。 質量(g)210 用途小型ベアリングの引抜き作業。(特にアーマチュアベアリングの引抜きに有効) トラスコ品番373-0298

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07104867
2015-08-17
用途:
ベアリング、ギヤ等をシャフトから抜くときに使用
コーシン機械リース株式会社 様

仕事柄いろいろなプーラーを使ったが、これが一番良い。隙間が狭くてもしっかり食いついてくれる。今回、ガチガチに錆びついたギヤを抜こうとして壊れてしまったが、10年近く毎日20件以上は使用してるのでここまでもてばじゅうぶん。使い勝手がよく、丈夫。いつかまた壊れたらまた同じものを買いますよ。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする