※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07104852
品番
NR0078-004
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
材質
PTFE
用途
送液用
トラスコ品番
734-6883
質量(g)
40
適合チューブ内径(Φmm)
10
適合流体
酸、アルカリなど
アズワン品番
61-3530-49
ねじサイズ
R3/8
タケノコ外径(Φmm)
10