フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
PTFE ハーフオスチューブジョイント 4Φ×R1/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07104877
品番
NR0078-001
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
一方がチューブ圧入式で、一方をメネジに接続します。
仕様
タケノコジョイント仕様
適用チューブ外径/4mm(竹の子外径)
材質
PTFE
用途
送液用
トラスコ品番
734-6859
質量(g)
40
竹の子外径(Φmm)
4
アズワン品番
61-3530-46
ねじサイズ
R1/8