※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
PTFE ハーフオスチューブジョイント 6Φ×R1/4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07104886
品番
NR0078-002
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
材質
PTFE
用途
送液用
トラスコ品番
734-6867
質量(g)
40
適合チューブ内径(Φmm)
6
適合流体
酸、アルカリなど
アズワン品番
61-3530-47
ねじサイズ
R1/4
タケノコ外径(Φmm)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000