※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE ハーフオスチューブジョイント 8Φ×R1/4

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07104895 品番NR0078-003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。

材質PTFE 用途送液用 トラスコ品番734-6875 質量(g)40 適合チューブ内径(Φmm)8 適合流体酸、アルカリなど アズワン品番61-3530-48 ねじサイズR1/4 タケノコ外径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする