曜日別特売
8105VB FSG9 ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッドなし シルバーフレーム ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) 07104950

8105VB FSG9 ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッドなし シルバーフレーム ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) 07104950
8105VB FSG9 ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッドなし シルバーフレーム ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) 07104950
8105VB FSG9 ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッドなし シルバーフレーム ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) 07104950
8105VB FSG9 ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッドなし シルバーフレーム ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) 07104950

ケッテ クローズ脚 座パッドタイプ 背パッドなし シルバーフレーム ブラックシェル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台背カラー:ブラック 座カラー:イエロー仕様脚/スチールパイプΦ12.7mm塗装仕上げ/背シェル・座シェル/PP樹脂成型品/座クッション/芯材:布/脚端/樹脂成型品/質量/4.1kg/座素材:プレーンニット /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング注文コード07104950品番8105VB FSG9
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様脚/スチールパイプΦ12.7mm塗装仕上げ/背シェル・座シェル/PP樹脂成型品/座クッション/芯材:布/脚端/樹脂成型品/質量/4.1kg/座素材:プレーンニット /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキングその他背パッドなし シルバーフレーム ブラックシェル プレーンニット幅(mm)512寸法(mm)435質量(kg)4.1背カラー:ブラック 座カラー:イエロー高さ(mm)781奥行(mm)532キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×532×781座高(mm)435グリーン購入法適合材質(テーブル)色(座面)イエロー色(背面)ブラック材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき480/税込528
北海道地方数量1につき480/税込528
沖縄地方数量1につき480/税込528
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする