※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
PTFE ハーフメスチューブジョイント 4Φ×RC1/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07105053
品番
NR0079-001
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
一方がチューブ圧入式で、一方をオネジに接続します。
材質
PTFE
用途
送液用
仕様
タケノコジョイント仕様
トラスコ品番
734-6913
質量(g)
40
アズワン品番
61-3530-52
ねじサイズ
RC1/8
タケノコ外径(Φmm)
4