※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材アダプター
PTFE フランジアダプター 15A-10K 8Φ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07105342
品番
NR1232-002
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。
タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
材質
SUS/PFA/PTFE、SUS
用途
配管用
トラスコ品番
735-2298
全長(mm)
46
質量(kg)
3
適合チューブ外径(Φmm)
8
規格
【フランジ】15A-10K
フランジ外径(Φmm)
95
アズワン品番
61-3536-64
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000