※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
PTFE フレキシブルオス・メスジョイント RC1/2×R1/2
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07105358
品番
NR1653-008
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
配管方向・角度が自由にセット可能です。
オネジ×メネジ接続です。
回転機構付です。
材質
PTFE、内部シールはバイトン
用途
送液(フレキシブル)用
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番
735-4312
質量(g)
350
シール
フッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)
12
アズワン品番
61-9941-98
ねじサイズ
RC1/2×R1/2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000