※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
PTFE フレキシブルオス・メスジョイント RC1/2×R1/4
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07105367
品番
NR1653-003
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
配管方向・角度が自由にセット可能です。
オネジ×メネジ接続です。
回転機構付です。
材質
PTFE、内部シールはバイトン
用途
送液(フレキシブル)用
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番
735-4266
質量(g)
350
シール
フッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)
6
アズワン品番
61-9941-93
ねじサイズ
RC1/2×R1/4
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000