8140EZ FXN5 プロスタック ネスティング 肘無 背パッド付 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07105546

8140EZ FXN5 プロスタック ネスティング 肘無 背パッド付 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07105546 8140EZ FXN5 プロスタック ネスティング 肘無 背パッド付 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07105546 8140EZ FXN5 プロスタック ネスティング 肘無 背パッド付 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07105546 8140EZ FXN5 プロスタック ネスティング 肘無 背パッド付 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07105546 8140EZ FXN5 プロスタック ネスティング 肘無 背パッド付 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07105546 8140EZ FXN5 プロスタック ネスティング 肘無 背パッド付 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07105546

プロスタック ネスティング 肘無 背パッド付 ブラックシェル ブラックフレーム ナイロン双輪

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 座カラー:イエロー 背カラー:イエロー 注文コード07105546 品番8140EZ FXN5
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様背・座シェル/ポリプロピレン樹脂/背・座張地/ポリエステル/脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装(スウェージング加工)キャスター/Φ40ナイロン双輪キャスター/質量/5.7kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキング その他ネスティングタイプ 背パッドタイプ 肘なし ブラックシェル(ブラックフレーム) 幅(mm)560 座カラー:イエロー 背カラー:イエロー 高さ(mm)800 奥行(mm)562 キャスター 座高(mm)438 グリーン購入法適合 材質(テーブル) 材質(シェル)ブラックシェル 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,560 / 税込 ¥1,716
北海道地方数量1につき ¥1,560 / 税込 ¥1,716
沖縄地方数量1につき ¥1,560 / 税込 ¥1,716

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする