※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE フレキシブルハーフオスジョイント 3/8Φ×R3/8

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07105708 品番NR1651-013
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続です。ジョイント×オネジ接続です。
回転機構付です。

材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 用途送液(フレキシブル)用 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4061 質量(g)350 シールフッ素ゴム仕様 接続ねじR3/8 オリフィス径(Φmm)8 適合チューブ外径(inch)3/8 アズワン品番61-9941-73

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする