※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材アダプター
PTFE ホースアダプター 10Φ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
61-3529-13
注文コード
07106225
品番
NR0056-004
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
メーカージョイントのソロバン型シール袋ナットをはずし、ホースアダプターを締付けます。
材質
PFA/PTFE
用途
送液用
仕様
ゴムホース等の軟質チューブ接続用
トラスコ品番
734-5666
質量(g)
30
適合外径(Φmm)
10
アズワン品番
61-3529-13
タケノコ外径(Φmm)
8
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000