※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材アダプター
PTFE ホースアダプター 6Φ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07106268
品番
NR0056-001
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
メーカージョイントのソロバン型シール袋ナットをはずし、ホースアダプターを締付けます。
材質
PFA/PTFE
用途
送液用
仕様
ゴムホース等の軟質チューブ接続用
トラスコ品番
734-5631
質量(g)
30
適合外径(Φmm)
6
アズワン品番
61-3529-10
タケノコ外径(Φmm)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000