※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE ホースチューブジョイント 12Φ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07106313 品番NR1010-006
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。
片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。

材質PFA/PTFE 用途送液用 仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-9912 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)12 タケノコ外径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする