※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ボルト・ナット
PTFER PFA袋ナット 3/4Φ用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07107135
品番
NR1008-012
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。
オールPFAです。
材質
PFA
用途
送液用(交換パーツ)
トラスコ品番
734-9815
質量(g)
25
適合チューブ外径(Φmm)
3/4
接続ねじ
M28 P.15
アズワン品番
61-3533-98