8105SA G721 ケッテ クローズ脚 プレーンタイプ 背パッドなし メッキフレーム ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) グリーン購入法:適合 高さ781mm幅512mm奥行532mm  8105SA G721 07107330

8105SA G721 ケッテ クローズ脚 プレーンタイプ 背パッドなし メッキフレーム ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) 07107330 8105SA G721 ケッテ クローズ脚 プレーンタイプ 背パッドなし メッキフレーム ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) 07107330

ケッテ クローズ脚 プレーンタイプ 背パッドなし メッキフレーム ブラックシェル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07107330 品番8105SA G721
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様脚/スチールパイプΦ12.7mm塗装仕上げ/背シェル・座シェル/PP樹脂成型品/脚端/樹脂成型品/質量/4.1kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング その他プレーンタイプ 背パッドなし メッキフレーム ブラックシェル 幅(mm)512 背カラー:ブラック 座カラー:ブラック 高さ(mm)781 奥行(mm)532 キャスター 座高(mm)430 グリーン購入法適合 材質(テーブル) 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥610 / 税込 ¥671
北海道地方数量1につき ¥610 / 税込 ¥671
沖縄地方数量1につき ¥610 / 税込 ¥671

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする