※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材エルボ
PTFER パイプエルボー RC1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07107406
品番
NR0055-001
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用出来ます。
材質
PTFE
用途
送液用
トラスコ品番
734-5593
質量(g)
30
タイプ
L型メネジ
ねじサイズ
RC1/4