※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材エルボ
PTFER パイプエルボー RC3/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07107415
品番
NR0055-004
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用出来ます。
材質
PTFE
用途
送液用
トラスコ品番
734-5623
質量(g)
80
タイプ
L型メネジ
ねじサイズ
RC3/4