※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
PTFER 分配ホルダー 一入四配 12Φ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07107896
品番
NR0071-008
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
1つの入口より4つの出口に繋がる分配ホルダーです。
材質
PFA/PTFE
用途
流体用
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番
734-6344
質量(g)
250
適合チューブ外径(Φmm)
12