9.5sq.エクステンションバー

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07107974 品番 BE3-200
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

21世紀バージョンツール

差込角(sq.)9.5 寸法L(mm)200 トラスコ品番307-5851 質量(g)190 寸法D1(mm)12 寸法D2(mm)17
注意
※2本以上接続して使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07107947
2022-10-27
用途:
KTCのラジェットの延長用に使用しています。

遊びが少なく、ガタツクがなく、安心して締め付けができます。

対象商品:
07107956
2022-05-12
用途:
作業用
運輸・通信業

問題なく使用できる。KTCは他社同様製品に比べ精度が良い気がします。

対象商品:
07107931
2021-09-01
用途:
セット品の不足分として購入
セブンワンダーズ 様 (卸売・小売業)

KTCの工具セットを持っていてこちらのエクステンションのみ欠品していたので購入しました。KTCは良い商品で満足です。

対象商品:
07107947
2021-09-24
用途:
バイク・自動車整備
教育・研究機関

しっかりした作りで安心して使えます。精度も良く、満足しています。

対象商品:
07107974
2020-09-26
用途:
バイクのメンテ等
サービス業

Tハンドルを付けて早回し用にと思い購入。ソケットの長さをプラスすると、この200ミリの長さがベストでした。

対象商品:
07107922
2020-05-18
用途:
セミディープがいらなくなる。
電気・ガス・熱供給・水道業

ボルトが突き出ている場合を除き、通常のソケットにこれをつければ、
セミディープくらいの長さになるので便利

対象商品:
07107922
2019-09-01
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

この微妙な長さが整備時に役立ちます。強度もあり良いと思います。

2018-12-22
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

品質は間違いの無い「KTC」
更に今回はモノタロウのバーゲンで
通常より安く仕入れる事が出来ました
ベルト交換等の狭い場所に大変重宝しますので
大変助かります
御社の企業努力に感謝します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする