※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
ネオフロンR 高圧分配ホルダー 一入三配 8Φ×6Φ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07108158
品番
NR0072-002
参考基準価格(税別)
¥76,400
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
1つの入口より3つの出口に繋がる分配ホルダーです。
材質
CTFE
用途
流体用
仕様
チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)
トラスコ品番
734-6361
質量(g)
150
適合チューブ外径(Φmm)
8
適合チューブ内径(Φmm)
6