曜日別特売
NR1204-001 PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカル 07108492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 バイトン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード07108492品番NR1204-001
参考基準価格(税別)¥74,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1437形状横形3方向質量(g)180寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする