曜日別特売
NR1203-007 PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ フロンケミカル 07108605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07108605品番NR1203-007
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-1411形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rcハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする