NR1203-005 PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカル 07108623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード07108623品番NR1203-005
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1399形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする