曜日別特売
NR0097-003 PTFE 逆流防止バルブA型 10Φ フロンケミカル 07109104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE 逆流防止バルブA型 10Φ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード07109104品番NR0097-003
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
分類逆流防止バルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-7430形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)50寸法B(mm)28寸法C(mm)40作動圧力範囲(MPa)0.03ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFAアズワン品番61-3531-21適合管外径(Φmm)10穿孔径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする