グリースガン(カートリッジ式)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07109164 品番CG-400
参考基準価格(税別)¥6,410 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。

付属品
カートリッジ1本
ノズル(G-250NS)
トラスコ品番373-3441 容量(mL)400 質量(g)1950 寸法L(mm)360 寸法l(mm)250 排出容量(mL)1.45(1回当たり) 排出圧力(MPa)最大25 チューブ径(Φmm)56 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:53
RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07109164
2018-12-03
用途:
修理する際に
運輸・通信業

修理する際の用具して購入しました。モノタロウ様の商品であれば間違いないので、安心して購入できます。

対象商品:
07109164
2017-02-08
用途:
機械へのグリスアップ

今回 初めて購入しました。 まだ 使用していないのでわかりませんが多分 大丈夫でしょう

対象商品:
07109164
2016-06-23
用途:
農機具の注油

本体は良いのですが、ホースの先が農機具に合わなかったので、別途フレキシブルホースを購入しました。
ホースとの組合せも販売されたらいかがでしょうか。

6人が参考にしています
2014-05-14
用途:
重機、トラクター等の注油

思ったよりでかいです KTC製なので不満も無く普通に使えてます 値段相応でしょうか

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする