KTC
KTCの 防錆・潤滑・クリーナー
KTCの 油用注入器
グリースガン用ノズル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
115
注文コード
07109225
品番
G-120NS
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
奥深いところへの注入に適しています。
質量(g)
25
寸法L(mm)
115
仕様
ストレートノズル
トラスコ品番
373-4382
危険物の類別
非危険物