曜日別特売
GZ18 グリースチャージャー KTC 07109286

グリースチャージャー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード07109286品番GZ18
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

作業時間を約1/7に短縮できます。(メーカー実験比)
幅広い適用範囲で使用できます。
手が汚れず作業効率もアップします。
グリース缶内のグリースは最後まで吸上げることができるのでムダなく使え、グリースの節約にもなります。

用途
大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージに適しています。
各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。
適合
缶:16kg丸缶
ベアリング:Φ15~100
セット内容
ロック式アッパーコーン(適合ベアリングΦ15~100)
ロアコーン
ハンドル
回り止めハンドル
ガイドシャフト
トラスコ品番117-5453質量(kg)8.2
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする