曜日別特売
NR0009-002 PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 8Φ フロンケミカル 07109348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 8Φ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード07109348品番NR0009-002
参考基準価格(税別)¥73,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4252形状ストレート質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)45.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-50適合管外径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする