KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケットハンドル
KTCの ラチェットハンドル
グリップ型ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07109593
品番
BRG2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,660
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
歯数72枚のギアを採用、送り角度は5°です。
差込角(sq.)
6.3
寸法L(mm)
22.5
種別
ラチェットハンドル
質量(g)
100
タイプ
丸形
寸法B(mm)
44
送り角度(°)
5
注意
※破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行って下さい。