KC-2 スチール製工具箱  KTC KTC 07109785

KC-2 スチール製工具箱  KTC KTC 07109785 KC-2 スチール製工具箱  KTC KTC 07109785

スチール製工具箱 KTC

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07109785 品番KC-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,470
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

南京錠等による施錠が可能です。(本製品には鍵はついておりません。)
収納時にハンドルが出っ張りません。
ビス等のパーツや小物等、こまごまとしたものを収納できる固定トレイ付です。
ハンドル付きキャリングトレイ(メタル製)は本体ケースから取り外して持ち運べる優れものです。
標準的なカマボコ形のメタルケースです。
出張整備用等に便利に使えます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×200×120 材質スチール 質量(kg)4.0 タイプ中皿なし 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×200×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07134084
2020-06-05
用途:
軽トラックの外付け工具箱
運輸・通信業

軽トラックの外付け工具箱に外装.寸法がマッチして満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする