81R1AA FZF7 ツァルト クローズ脚 肘付 メッシュ ホワイトシェル メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 高さ782mm幅585mm奥行567mm  81R1AA FZF7 07109816

81R1AA FZF7 ツァルト クローズ脚 肘付 メッシュ ホワイトシェル メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07109816 81R1AA FZF7 ツァルト クローズ脚 肘付 メッシュ ホワイトシェル メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07109816 81R1AA FZF7 ツァルト クローズ脚 肘付 メッシュ ホワイトシェル メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07109816 81R1AA FZF7 ツァルト クローズ脚 肘付 メッシュ ホワイトシェル メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07109816

ツァルト クローズ脚 肘付 メッシュ ホワイトシェル メッキフレーム

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07109816 品番 81R1AA FZF7
参考基準価格(税別)¥54,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様背・座枠材/樹脂成型品(PP)背・座張り材/ポリエステル脚/クローズ脚:ハイテンションスチールパイプ Φ13mmクロームメッキ仕上/質量/5.4kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング その他クローズ脚タイプ メッキフレーム ホワイトシェル 肘付 幅(mm)585 背カラー:イエロー 座カラー:イエロー 高さ(mm)782 備考※クローズ脚は10台までスタッキング可 奥行(mm)567 キャスター 座高(mm)447 脚(mm)クローズ脚タイプ グリーン購入法適合 材質(テーブル) 材質(シェル)ホワイトシェル 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
北海道地方数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
沖縄地方数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする