MS2-12 コンビネーションレンチ KTC 07110372

 

MS2-12 コンビネーションレンチ KTC 07110372
MS2-12 コンビネーションレンチ KTC 07110372
MS2-12 コンビネーションレンチ KTC 07110372
MS2-12 コンビネーションレンチ KTC 07110372
MS2-12 コンビネーションレンチ KTC 07110372

コンビネーションレンチ

(77件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)12
12
3.2
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
41
46
二面幅(mm)12
12
3.2
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
41
46
寸法L(mm)170
170
75
80
85
90
96
111
126
136
151
161
188
190
200
215
225
241
256
271
289
304
311
337
351
371
381
401
421
446
462
471
477
480
481
501
521
542
562
内容量1丁注文コード07110372品番MS2-12
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
仕様
21世紀バージョン
パワーフィット
寸法S(mm)12寸法L(mm)170寸法D1(mm)25.5寸法D2(mm)18寸法T1(mm)5.5寸法T2(mm)7.5質量(g)65トラスコ品番307-6784二面幅(mm)12
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:77
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07110372
2025-12-05
用途: 車両整備
運輸・通信業

やはりKTCですね。精度も高いし、スパナでないとできない整備もあります。

2025-09-30
用途: 自動車、自転車他のメインテナンスに使用
製造業

何をするにもしっかりした工具は安心できるし、舐めてしまうなどのトラブルを回避できます。とても重宝しています。

2025-03-05
用途: 船舶エンジンの整備
株式会社ぱとなコミュニィティーニィティーエンタープライズサービス業

今まで使っていた工具に不満があるわけではないが、
信頼性、確実性のKTCのツールに一つずつ買い換えていこうと思います。
中古エンジンなので、ボルト頭がなめていたりもしますが、
KTCは滑らず、安心して使えます。

2025-03-02
用途: M3ナット締め
その他業種

さすがKTCといったところか。精度が高く、メガネレンチの方もそこそこしっかりと角が立っており、安心して硬く締められた。公差のためか5.5より若干ガタがあるが仕方ないか。

対象商品 : 07110372
2023-11-15
用途: 自動車、バイクのメンテナンス
卸売・小売業

この商品より高価な物や安価な物も使用していますが、安定の品質です。耐久性も満足できます。

対象商品 : 07110442
2023-11-11
用途: 弁類や配管の組立及び外し
電気・ガス・熱供給・水道業

大きさや厚さが今の作業上扱いやすくて丈夫な気がします。

対象商品 : 07110345
2023-10-25
用途: クルマのメンテナンス
その他業種

安心のKTC製品です。他社のレンチでは舐めるものでもきっちり回せるのでレンチはKTCしか買いません。

対象商品 : 07110275
2023-07-09
用途: ナット締付け
製造業

工具の頭が小さく作られていて、狭い箇所の作業にも対応できました。 今以上にコンパクトになると、より使い易くなるので今後に期待します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする