防寒長靴 セミ胴太セラミック底

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 07113937 品番 WB2303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

冬道を歩くときもセラミックソールですべりにくい!
冬暖かい4mmウレタンインナー
ゆったり履けるセミ胴太仕様

用途
冬の作業現場などに
寒い日のアウトドアレジャー・お出かけに
雪かきや雪道の歩行に
雨の日はレインブーツ、雪の日はスノーブーツとして使える
材質(裏布)ポリウレタン サイズL サイズ(cm)約26 材質(アッパー)合成ゴム 標準質量(g/片足)約780(LL) 機能防寒、耐滑性 高さ(cm)約36.5(LL) 靴底セラミックソール
注意
※油で汚れている場所でのご使用はお避けください。
※ジャストサイズをお選びいただくと、厚めの靴下着用時などに足首周りのゆとりが不足する場合があります。
※釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※硬いものの上ではすべる場合がありますのでご注意ください。
※ストーブ等火のそばには絶対に置かないでください。
※ 熱によりゴムが劣化するおそれがあります。
※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤および灯油・石油などの原油系類が付着した場合は、品質を著しく低下させますので、それらを扱う用途には使用しないでください。
※汚れはぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で落としてください。
※ご使用後は汚れを落としてから、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管していただくようにお願いします。
※靴底に雪や小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。
※本体内側は水洗いしないでください。インナー布が剥がれるおそれがあります。
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-06
用途:
雪上作業、寒冷地作業
建設業・工事業

やわらかくて履きやすいですが、防寒は期待したほどではありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする