BS10 スピンナハンドル KTC 07114125

BS10 スピンナハンドル KTC 07114125 BS10 スピンナハンドル KTC 07114125

スピンナハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード07114125 品番BS10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,060
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
種別スピンナハンドル 質量(g)90 寸法L(mm)145 寸法A(mm)5 寸法D(mm)12 差込角(sq.)6.3
注意
※駆動部で手を挟むことがありますので、グリップの中央をお持ち下さい。
全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07114125 BS10 07114152 BS2E スピンナハンドル KTC スピンナハンドル KTC 1本 2,298 税込2,528 形状に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする