BS20 スピンナハンドル KTC 07114143

BS20 スピンナハンドル KTC 07114143 BS20 スピンナハンドル KTC 07114143

スピンナハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード07114143 品番BS20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,010
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

首振保持力が強く、ディープソケット(最高重量:No.B25-26、240g)を付けても首倒れしません。又、首振り機構部は樹脂製で耐久性に優れており、首振りフィーリングは一定で滑らかです。
ハンドルは鍛造品で手にあった平形形状で、握りやすく、力を入れやすい形状です。

種別スピンナハンドル 質量(g)285 寸法L(mm)250 寸法A(mm)9 寸法D(mm)19 差込角(sq.)9.5
注意
※駆動部で手を挟むことがありますので、グリップの中央をお持ち下さい。
全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07114143 BS20 07114204 BS3E スピンナハンドル KTC スピンナハンドル KTC 1本 3,398 税込3,738 形状に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする