KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケットハンドル
KTCの スピンナハンドル
スピンナハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07114186
品番
BS30-380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
スピンナハンドル
質量(g)
830
寸法L(mm)
380
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
27
差込角(sq.)
12.7
注意
※駆動部で手を挟むことがありますので、グリップの中央をお持ち下さい。
全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意して下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07114186
BS30-380
07130471
BS4L
スピンナハンドル
KTC
1本
¥
9,698
税込
¥
10,668
形状に違いがあります。