KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケットハンドル
KTCの スピンナハンドル
スピンナハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07114195
品番
BS31-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
スピンナハンドル
質量(g)
940
寸法L(mm)
500
寸法D(mm)
20
差込角(sq.)
12.7
注意
※駆動部で手を挟むことがありますので、グリップの中央をお持ち下さい。
全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意して下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07114195
BS31-500
07130471
BS4L
スピンナハンドル
KTC
1本
¥
9,698
税込
¥
10,668
形状に違いがあります。