曜日別特売
RV-P-G4-M1.2X0.25B コーティングロールタップ R+V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 07115386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーティングロールタップ R+V

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M1.2×0.25食付2P注文コード07115386品番RV-P-G4-M1.2X0.25B
参考基準価格(税別)¥5,270販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工ねじの種類M材質HSS仕様●ひっかかり率:87トラスコ品番837-5183形状下穴:止り規格JIS呼び寸法M1.2×0.25等級G4下穴径(Φmm)1.11山数0.25ねじ長さ(mm)4.5呼び1.2全長L(mm)36タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付2Pシャンク長ls(mm)24内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;0.929、MAX:0.985凸数4寸法lk(mm)四角部:5メーカー商品コードRVP41.2BBシャンク四角部幅(mm)2.5
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34846305
2017-03-30
用途: ステンレス部品へのタッピング

チタンコーティングされているタップなので強度がある感じがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする