※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
コーティングロールタップ R+V
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M2×0.4
食付
2P
注文コード
07115465
品番
RV-P-G4-M2X0.4B
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ねじの種類
M
材質
HSS
仕様
●ひっかかり率:84
トラスコ品番
837-5191
形状
下穴:止り
規格
JIS
呼び寸法
M2×0.4
等級
G4
下穴径(Φmm)
1.82
山数
0.4
ねじ長さ(mm)
7.2
呼び
2
全長L(mm)
42
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
3
食付
2P
シャンク長ls(mm)
27
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;1.567、MAX:1.679
凸数
4
寸法lk(mm)
四角部:5
メーカー商品コード
RVP42.0EB
シャンク四角部幅(mm)
2.5
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。。