ミニター
ミニターの ホールソー・コアドリル
ミニターの コアドリル
ミニターの コアドリルセット品
ミニモ 電着ダイヤモンドコアドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07117382
品番
KA3064
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
3.5
トラスコ品番
837-4024
材質
超硬
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
45
質量(g)
4
刃長(mm)
5