オカムラ(岡村製作所)
リンケージ 4本脚チェア 肘無 プレーンシェル ブラックフレーム
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
40日以内出荷とは
内容量
1台
色
背カラー:ホワイト 座カラー:ホワイト
注文コード
07118320
品番
L682KZ GD84
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シェル/ガラス繊維強化ポリプロピレン樹脂/脚フレーム/スチールパイプクロームメッキ/質量/5.5kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング
その他
4本脚タイプ ブラックフレーム
幅(mm)
519
色
背カラー:ホワイト 座カラー:ホワイト
高さ(mm)
843
奥行(mm)
561
キャスター
無
背幅(mm)
450
脚数(本)
4本脚(ブラック)
グリーン購入法
適合
スタッキング
4台まで可能
材質(テーブル)
無
材質(肘掛)
無
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,390
/
税込
¥
1,529
北海道地方
数量1につき
¥
1,390
/
税込
¥
1,529
沖縄地方
数量1につき
¥
1,390
/
税込
¥
1,529