H141BC FFW9 リータ2 4本脚キャスタータイプ 肘付 ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) グリーン購入法:適合 高さ828mm幅628mm奥行572mm  H141BC FFW9 07118505

H141BC FFW9 リータ2 4本脚キャスタータイプ 肘付 ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) 07118505 H141BC FFW9 リータ2 4本脚キャスタータイプ 肘付 ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) 07118505 H141BC FFW9 リータ2 4本脚キャスタータイプ 肘付 ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) 07118505 H141BC FFW9 リータ2 4本脚キャスタータイプ 肘付 ブラックシェル オカムラ(岡村製作所) 07118505

リータ2 4本脚キャスタータイプ 肘付 ブラックシェル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 背カラー:ブラック 座カラー:グレー 注文コード07118505 品番H141BC FFW9
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様脚/スチールパイプ粉体塗装シルバーメタリック色(ZC12)/キャスター/Φ50ナイロン双輪キャスター/ネスティングピッチ/150mm/スタッキングピッチ/100mm/スタッキング7台まで可能/質量/8.7kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦横スタッキング その他4本脚キャスタータイプ 肘付 ブラックシェル 幅(mm)628 背カラー:ブラック 座カラー:グレー 高さ(mm)828 奥行(mm)572 キャスター 背幅(mm)455 グリーン購入法適合 材質(テーブル) 材質(シェル)ブラック 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,460 / 税込 ¥2,706
北海道地方数量1につき ¥2,460 / 税込 ¥2,706
沖縄地方数量1につき ¥2,460 / 税込 ¥2,706

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする