KTC
KTCの ドライバー/ビット
KTCの ドライバー
KTCの グリップドライバー
ソフトスタッビドライバセット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本組)
注文コード
07118702
品番
TD902
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
軸長(mm)
25
材質(グリップ)
エラストマ樹脂
トラスコ品番
373-8558
セット内容
No.2×25(D9P-225)/-6×25(D9M-625)
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
75
質量(g)
80
種類
セット品
グリップ径(Φmm)
35
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし