ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの コアドリル
ミヤナガの コアドリルカッター
塩ビ管用コア/ポリカッターΦ185
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07118712
品番
PCEW185C
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
185
有効長(mm)
80
トラスコ品番
811-4831
適合材
下水道用塩ビ管
カッター長(mm)
110
チャックサイズ
Lシャンク13mm