※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの コアドリル
ミヤナガの コアドリルセット品
塩ビ管用コア/ポリセットΦ185
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07118728
品番
PCEW185
参考基準価格(税別)
¥53,970
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
185
有効長(mm)
80
トラスコ品番
811-4830
適合材
下水道用塩ビ管
カッター長(mm)
110
チャックサイズ
Lシャンク13mm